曜日別特売

SB-100 ステンレスボトルケージ

SB-100 ステンレスボトルケージ - MINOURA(箕浦)

Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。
重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。

材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)96内容量1本
注意
※取付用ボルトは別途お買い求めください
※商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます
※掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がある事をご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351605SB-100
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする