MINOURA(箕浦)
King Carrier ポーティア
GAMOH 大型フロントラック。枠無し。
付属品
取付ネジ
材質
中空スチール
幅(mm)
460
色
黒/木
高さ(mm)
130
質量(g)
360
奥行(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64351894
KCL-4F
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください