曜日別特売

SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用

SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用 - MINOURA(箕浦)

3.5インチボトルに合わせた専用設計
#304ステンレスチューブを使用
アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり

材質#304ステンレス幅(mm)88シルバー(生地)高さ(mm)195質量(g)78奥行(mm)98保証期間1年内容量1個
注意
※3.5インチボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。
※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352068SNB-150
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする