曜日別特売

AirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き

AirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコムAirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き - エレコム

衝撃に強いTPU素材とPET素材を特殊成形することで強靱な耐久性としなやかな弾力性を合わせ持った、軽く、衝撃に強いAirPods用TOUGH SLIMケースです。

セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PET、カラビナ:アルミ合金対応機種AirPods(2019年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)、AirPods(2016年発売モデル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352217AVA-APTSBKブラック
3,530
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
64352226AVA-APTSWHホワイト
3,530
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする