エレコム
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1m
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLEDマウス。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
LED色
ブルー
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
対応
保証期間
ボタン数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352235
M-BL27UBKBK
ブラック
約68.1※ケーブル含む
【VCCI ClassB】対応
6カ月間
3個 ※ホイールボタン含む
¥
2,171
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64352253
M-BL27UBKWH
ホワイト
約68.1※ケーブル含む
【VCCI ClassB】対応
6カ月間
3個 ※ホイールボタン含む
¥
2,171
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64352244
M-BL27UBKRD
レッド
約68.1( ケーブル含む )
VCCI classB対応
6カ月
3個 (ホイールボタン含む )
¥
2,171
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください