充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能付属品無し色ブラック質量(g)約49コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からUSB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず )発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個