車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m

車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m - エレコム

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。

その他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能付属品無しブラック質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352427MPA-CCLPD01BK
4,830
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする