2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ

2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト2人掛け14段階リクライニングソファ【 Nastro ナストロ 】 日本製 2P ソファ - ホームテイスト

キュートなデザインの日本製2人掛けソファ!
ポケットコイル使用
14段階のリクライニング
圧迫感の少ないコンパクトサイズ
脚を外せばロータイプに
安心の日本製
14段階のリクライニングで背もたれを自分好みの角度に!落ち着いた雰囲気の木目調樹脂脚を取外せばローソファに♪

材質表生地:ポリエステル100%、構造材:ウレタンフォーム、ポケットコイル、脚部:ポリプロピレン質量(kg)約14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約129×65~98×63内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352829SH-07-NST-BE-LF2ベージュ
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352838SH-07-NST-BR-LF2ブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352847SH-07-NST-GE-LF2グリーン
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352856SH-07-NST-PK-LF2ピンク
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352865SH-07-NST-RD-LF2レッド
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする