曜日別特売

組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】

組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】 - ホームテイスト

一人暮らしやワンルームのカップルの方にオススメのコンパクトカウチソファ!
座面には確かな弾力とフィット感を実現できるポケットコイルを採用
お部屋やシーンに合わせて並べ方を変えるだけでいろんなスタイルを楽しめます
同色同素材のクッション2個付き
木目調の丈夫な樹脂脚、脚裏フェルト付き
背もたれクッションを外せばさらに広々
お部屋のスタイルに合わせて簡単に組み替えができるので、様々なシーンで大活躍です!座面にはポケットコイルが搭載されており弾力のある座り心地です。

材質生地:デニム調生地(ポリエステル100%)、中材:ウレタンフォーム、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚質量(kg)24/set寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:93.5×74×48.5、オットマン:50.5×74×29内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352874SH-07-OCS-BEベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352883SH-07-OCS-BLブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352899SH-07-OCS-GEグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352908SH-07-OCS-GYグレー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352917SH-07-OCS-LBLライトブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352926SH-07-OCS-ROローズ
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする