ジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製)

ジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイストジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製) - ホームテイスト

ツートンカラーがかわいい、たまご型ビーズクッション!ジャンボサイズだから1人用ビーズソファにも
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
しっかりとした生地がビーズを支える底付しにくいクッション
安心してくつろぐならやっぱり日本製♪
2種のカバー生地が伸縮性を調節!安心してくつろげる、高品質な日本製!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67×64×71 ※柔らかい商品のため、サイズはおおよその値です。予めご了承ください。質量(kg)約2.5材質中材:発泡ポリスチレンビーズ、生地:(前)収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、(後)収縮しない生地:ポリエステル100%内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352935SH-07-OVO-BE-LF2ベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352944SH-07-OVO-GE-LF2グリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352953SH-07-OVO-RD-LF2レッド
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352969SH-07-OVO-TB-LF2ターコイズブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする