組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム 2SET 】

組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト組み合わせ自由 日本製 コーナーローソファ フロアタイプ 【Linum リナム  2SET 】 - ホームテイスト

組み合わせ自由なコーナーローソファです。スタイルに合わせて自由にレイアウト、コーナー以外はリクライニング式です。
お部屋を広く見せるフロアソファ
4つのパーツで自由にレイアウト
永く使いたくなる確かな日本品質
座面が低いから、お子様がいても安心
コーナー以外はリクライニング機能付き
ローテーブルとも相性抜群、お部屋に合った自分好みのスタイル実現できます!安心な日本製です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×30、コーナー:約74×74×30総質量(kg)28(1人掛け:2.5、コーナー:4.5)材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタン、モールド製法内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353093SH-07-RCLS-2SET-BRブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353109SH-07-RCLS-2SET-GYグレー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353118SH-07-RCLS-2SET-NVネイビー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする