曜日別特売

1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ

1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ - ホームテイスト

大人がゆったりと座れる、1人掛けリクライニングカウチソファ!ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
座り心地抜群、多層構造
5段階のリクライニング
オシャレな一人掛けタイプ
脚を外せばロータイプに
安心の品質日本製
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング!オシャレで丈夫な木目調脚は着脱可能、取り外せばロースタイルに!

材質造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:合成皮革(PVC)質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約88~127×73~108×19~69.5素材合成皮革内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353154SH-07-RGN1P-BK-LF2ブラック約880~1270 × 730~1080 × 190~695325135520×555
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353163SH-07-RGN1P-BR-LF2ブラウン約880~1270 × 730~1080 × 190~695325135520×555
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353179SH-07-RGN1P-IV-LF2アイボリー約880~1270 × 730~1080 × 190~695325135520×555
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353188SH-07-RGN1P-RD-LF2レッド約880~1270 × 730~1080 × 190~695325135520×555
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする