コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製)

コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製) ホームテイスト

ワンルームにちょうどいい、2人掛けリクライニングソファ!背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング!
座り心地抜群、多層構造
5段階のリクライニング
圧迫感の少ないコンパクトサイズ
脚を外せばロータイプに
安心の品質日本製
脚を取り外せばこたつにもピッタリなロースタイルに!日本の職人の手によってひとずつ作られた、確かな品質!

材質造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:合成皮革 質量(kg)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130~170×78~113×31~65 素材合成皮革 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64353197 SH-07-RGN-BK-LF2 ブラック 約1300~1700 × 780~1130 × 310~650 310 150 950×550
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353206 SH-07-RGN-BR-LF2 ブラウン 約1300~1700 × 780~1130 × 310~650 310 150 950×550
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353215 SH-07-RGN-IV-LF2 アイボリー 約1300~1700 × 780~1130 × 310~650 310 150 950×550
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353224 SH-07-RGN-RD-LF2 レッド 約1300~1700 × 780~1130 × 310~650 310 150 950×550
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする