曜日別特売

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション - ホームテイスト

食パンの形がかわいい!もっちり食パンビーズクッション【Roti-ロティ-】
中身は極小ビーズがたっぷり!!
ビーズがこぼれにくい2重構造の補充口
カバーは外して洗える!
もっちもちのここちよさ!
こども部屋にも♪シリーズで大人買いも!
クッションの中身は極小ビーズがたっぷり!体を包み込むような柔らかさは一度座るとやみつきに!もふもふが気持ちいい日本製のカバーは外して洗えるので、汚れても安心です。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、収縮する生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%、【カバー】収縮する生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%収、縮しない生地:ポリエステル100%ベージュ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353233SH-07-ROT-BBL-BE約4.3L66.5×62.5×44.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353249SH-07-ROT-BBM-BE約2.8M54×52.2×44
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353258SH-07-ROT-BBX-BE約7.3XL85×76.5×46
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする