食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッション - ホームテイスト

おいしそうな食パン型クッション♪安心の日本製だから、ギフトにも最適です!
密度が高く沈みすぎない弾力の低反発
生地はミミまでふわっふわ。ほおずりしたくなるもふもふ感♪
カバーから出して4人分の座布団に。
置いてあるだけで楽しい空間に
ギフトにもいいかも!
沈み込みすぎない低反発クッション!肌ざわり抜群のカバーを外せば4枚切りのクッションに!

材質張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約2寸法(cm)約37×38×7~38内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353285SH-07-ROT-CS-BE-LF2ベージュ
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353294SH-07-ROT-CS-IV-LF2アイボリー
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする