曜日別特売

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファ - ホームテイスト

おいしそうな食パン型のソファ!安心の日本製だから、ギフトにも最適♪
密度が高く沈みすぎない弾力の低反発
ひじ掛けも弾力があり、へたりません!
ほおずりしたい!ふわっふわの生地を使用
置くだけで楽しいお部屋に
一人暮らしのインテリアに♪
沈み込みすぎない低反発クッション。ふわっふわのカバーは肌ざわり抜群です!

材質張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、構造部材:スチールパイプ質量(kg)約9.5アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×60×50内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353319SH-07-ROT-SF-IV-LF2800×600×500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥5,910/税込¥6,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする