クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】

クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイストクセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 - ホームテイスト

座るとクセになる新感覚のスゴビーズソファとオットマンセット!
ボリュームたっぷり!スゴビーズソファ
おそろいのオットマン付き!
2種類の生地がしっかり支える
カバーは洗える!
クッションは2重ファスナーになっているためビーズが漏れにくい構造
体にフィットして包みこむような座り心地と安定感があります。オットマンがあれば足を伸ばせるので、よりリラックス感を実現し、自分だけの特等席を味わえます。

材質【生地】収縮しない生地:ポリエステル100%、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維(ポリエステル88%、ポリウレタン12%)、【中材】発泡ポリスチレンビーズ・高弾性ウレタンフォーム質量(kg)ソファ:8.5、オットマン:2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:89×76.5×61.5、オットマン:50×51×30.5内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353337SH-07-SBP-BEベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353346SH-07-SBP-BLブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353355SH-07-SBP-GYグレー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353364SH-07-SBP-RDレッド
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする