曜日別特売

シンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】

シンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 - ホームテイスト

高めの背もたれがしっかり体を支えるハイバック座椅子!14段階のギア調整が可能なので、お好みの角度が見つかります!
高めの背もたれがしっかり支える
厚めの座面でゆったりくつろぐ
ボリュームたっぷり11cm厚
シンプルだから使いやすい
日本メーカーKOYO製14段階ギア使用
使わないときには折りたたんで収納可能!座面は11cmの厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい!

材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×68~114.5×11~68.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353599SH-07-SNV-BEベージュ11050×68~114.5×11~68.54.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353608SH-07-SNV-BLブルー11050×68~114.5×11~68.54.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353617SH-07-SNV-BRブラウン11050×68~114.5×11~68.54.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353626SH-07-SNV-GEグリーン11050×68~114.5×11~68.54.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353635SH-07-SNV-GYグレー11050×68~114.5×11~68.54.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする