1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン-

1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン- - ホームテイスト

大人がゆったりと座れる、1人掛けリクライニングカウチソファ!
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング&安心の日本製!
オシャレで丈夫な木目調脚は着脱可能、取り外せばロースタイルに!
やや硬めのほどよい弾力 マットレスのような座り心地
同素材のオットマンと組み合わせて使えばもっと自由にくつろげます!
お部屋を彩る6カラーからお選びいただけます!
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!

材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100%質量(kg)13外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約88~127×73~108×19~69.5座面高(cm)約32.5(脚の高さ:約15)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353696SH-07-THN1P-BR-LF2ブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353705SH-07-THN1P-GE-LF2グリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353714SH-07-THN1P-GY-LF2グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353723SH-07-THN1P-NV-LF2ネイビー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353739SH-07-THN1P-RD-LF2レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353748SH-07-THN1P-TB-LF2ターコイズブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする