曜日別特売

コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り 二人掛け 日本製)

コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイストコンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) - ホームテイスト

ワンルームにちょうどいい、2人掛けコンパクトカウチソファ!
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング&安心の日本製!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
脚を取り外せばローソファとしてご使用いただけます
リクライニングが叶える3WAYスタイル
お部屋を彩る6カラーからお選びいただけます!
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130~170×78~113×31~65座面高さ(mm)310座面高(cm)約31材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100%質量(kg)約15内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353757SH-07-THN-BR-LF2約130~170×78~113×31~65約31ブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353766SH-07-THN-GE-LF2約130~170×78~113×31~65約31グリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353775SH-07-THN-GY-LF2約130~170×78~113×31~65約31グレー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353784SH-07-THN-NV-LF2約130~170×78~113×31~65約31ネイビー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353793SH-07-THN-RD-LF2約130~170×78~113×31~65約31レッド
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353809SH-07-THN-TB-LF2約130~170×78~113×31~65約31ターコイズブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする