ソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ

ソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイストソファ・オットマン(布地)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Trevo トレボ - ホームテイスト

カラフルなファブリックがオシャレな日本製オットマン。ご愛用のソファに添えれば、脚を伸ばしてくつろげます。
体圧を分散させるポケットコイル採用
高さの違う2種類の脚部
フラットで、やや硬めのしっかりとした座面
高品質の日本製オットマン
ゲスト用の1人掛けソファとしても活躍
スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!ポケットコイルを使用したこだわりの多層構造で座り心地抜群。

材質構造材:ポケットコイルスプリング、クッション材:ウレタン(モールド成型)、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100%質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×48×31素材レザー内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353854SH-07-TRV-BR-LF2ブラウン580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353863SH-07-TRV-GE-LF2グリーン580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353879SH-07-TRV-GY-LF2グレー580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353888SH-07-TRV-NV-LF2ネイビー580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353897SH-07-TRV-RD-LF2レッド580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353906SH-07-TRV-TB-LF2ターコイズブルー580×480×3104
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする