曜日別特売

二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】

二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ 【Vancs ヴァンクス 】 - ホームテイスト

一人暮らしやワンルームの方にオススメのヴィンテージコンパクトカウチソファ!
お部屋やシーンに合わせて気軽にレイアウトを変えられます
座面には確かな弾力とフィット感を実現できるポケットコイルを採用
汚れに強いPVCレザー どこから見ても美しい仕上がり
同色同素材のクッション2個付き
クッションを外せばさらに広々
お部屋のスタイルに合わせて簡単に組み替えができるので、様々なシーンで大活躍です!座面にはポケットコイルが搭載されており弾力のある座り心地です。

材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)24/SET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:93.5×74×48.5、オットマン:74×50.5×31内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353915SH-07-VCCS-BRブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353924SH-07-VCCS-DBRダークブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする