あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】

あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイスト

あると便利なヴィンテージオットマン!オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。
おしゃれなヴィンテージテイスト
ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地
日本製の確かな品質
汚れに強いPVCレザー
取り換え自由な、2種類の脚部
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。

材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)4寸法(cm)59×49×29.5素材レザー内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354098SH-07-VTCO-2-BRブラウン590×490×2954
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354107SH-07-VTCO-2-DBRダークブラウン590×490×2954
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする