ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】

ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 - ホームテイスト

お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!
14段階のギア調整が可能
ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地
日本製の確かな品質
汚れに強いPVCレザー
取り換え自由な、2種類の脚部
座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。

材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)ソファ:15、オットマン:4寸法(cm)ソファ:130~170×78~113×64、オットマン:59×49×29.5素材合成皮革内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354116SH-07-VTCO-S-BRブラウンソファ:1300~1700×780~1130×640、オットマン:590×490×295ソファ:305、オットマン:295ソファ・オットマン:135ソファ:960×555
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354125SH-07-VTCO-S-DBRダークブラウンソファ:1300~1700×780~1130×640、オットマン:590×490×295ソファ:305、オットマン:295ソファ・オットマン:135ソファ:960×555
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする