曜日別特売

日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi プクッピィ 】

日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi  プクッピィ 】 - ホームテイスト

極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。
極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!
ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。
足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。
小さめなのでお出かけに最適です。
選べる5色展開!
足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。

質量(kg)約0.2高さ(cm)12材質(中材)発泡ポリスチレンビーズ寸法(縦×横)(cm)14×46材質(側地)伸びない生地:ポリエステル100%、伸びる生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354134SH-07-YBA-BEベージュ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354143SH-07-YBA-BLブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354159SH-07-YBA-GEグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354168SH-07-YBA-RDレッド
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354177SH-07-YBA-YEイエロー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする