曜日別特売

通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】

通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 - ホームテイスト

オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ
すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。
遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。
広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載
天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定
組み立て簡単にねじ込み式丸脚
メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。

仕様完成品材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装質量(kg)18.5ウォールナット消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354229SH-01-105WL-WAL
オープン
35,900
39,490(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,455/税込¥6,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする