曜日別特売

カントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm)

カントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm) - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm) - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm) - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm) - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングテーブル単品(幅120cm) - ホームテイスト

手作り感の温かみのあるテーブル
あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!テーブル単品でのご提供です!
テーブルのサイドには引き出しがついています。A4サイズが入る大きさ。
置くだけでも絵になる北欧スタイル
厳選された北欧産の天然パイン材を使用
カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
カントリーダイニングテーブル

仕様完成品材質天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※引き出し取手鋳物付き幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)750外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×75×70内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354256SH-01ALM-T120-NAナチュラル1200×750×70020.5
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥8,182/税込¥9,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする