ダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム

ダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイスト

優しいナチュラルカラーロータイプダイニングセット
優しいナチュラルカラーの2人掛けダイニング3点セット!
お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!
天然木のテーブルとチェア&ベンチのフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。
ファブリックがオシャレなチェアは程よい方さのクッションで座り心地抜群。
取り扱う素材には有害物質を取り除く加工を行っているためお子様にも安心

仕様完成品材質テーブル/天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、チェア/天然木(アッシュ)、ポリエステル、コットン、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)テーブル:約14.8、椅子:約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/75×75×64、チェア/48×55×70座面高(cm)37内容量1セット(3台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354369SH-01RIS-3CN-BE-LF2ベージュ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354378SH-01RIS-3CN-GE-LF2グリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする