らくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】

らくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイストらくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。
大容量45リットル
片手でらくらく!ワンハンド開閉
出し入れしやすい大口タイプ
簡単ジョイント接続
わかりやすい分別シール付き
ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。

仕様完成品材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)18.7容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354536SH-01-ECN45-BEベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354554SH-01-ECN45-KHカーキ
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354563SH-01-ECN45-NVネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354527SH-01-ECN45--WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64354545SH-01-ECN45--BRブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64354527
2022-09-13
用途: お寺のゴミ箱
覚了寺その他業種

汚かったので、買い替え、綺麗になりました!
分別のため、いくつも要りますので、よかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする