ダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ)

ダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】3点セット(スタンダードチェアタイプ) - ホームテイスト

シックなデザインの北欧調ダイニングセットです!ウレタン樹脂塗装で傷や汚れにも強く、お手入れも簡単!
北欧を感じるシンプルなダイニングテーブル
置くだけでも絵になるダイニングチェア
食卓を上質に彩るお洒落なテーブル
チェアは木目が高級感漂うビーチ材の曲線美
長時間座っても疲れない体にフィットする設計
テーブルのみの簡単組み立てで、届いてすぐにお使い頂けます!テーブル1台、チェア2脚の3点セット!

仕様テーブル/お客様組立商品、チェア/完成品材質テーブル:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、ウレタン樹脂塗装、チェア:天然木(アッシュ)、ラッカー塗装、合皮皮革、ウレタンフォーム質量(kg)テーブル:約10、チェア:約5.5ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×75×70、チェア:約41×51×81座面高(cm)46内容量1セット(3台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354615SH-01EGL-3S-WAL
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥9,546/税込¥10,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする