ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ)

ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイストダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) - ホームテイスト

シックなデザインの北欧調ダイニングセットです!ウレタン樹脂塗装で傷や汚れにも強く、お手入れも簡単!北欧を感じるシンプルなダイニングテーブルと、置くだけでも絵になるダイニングチェアが食卓を上質に彩ります。チェアは木目が高級感漂うビーチ材の曲線美で、長時間座っても疲れない体にフィットする設計です。テーブルのみの簡単組み立てで、届いてすぐにお使い頂けます!

材質テーブル:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、ウレタン樹脂塗装、チェア:天然木(ビーチ)、ラッカー塗装ウォールナット座面高(cm)43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354606SH-01EGL-3C-WAL1セット(3台)テーブル1台、チェア2脚の3点セットテーブル:約75×75×70、チェア:約41×51×81
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354624SH-01EGL-5C-WAL1セット(5台)テーブル1台、チェア4脚の5点セットテーブル:約120×75×70、チェア:約41×51×81
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする