スタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き

スタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイストスタイリッシュデザイン ペダル式ダストボックス【tiro-ティーロ】 容量31L スムースキャスター付き - ホームテイスト

インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!
幅の狭いスリムな形状
フタはペダル式で開閉
ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。
ゴミ袋を見せない美しいデザイン
移動が楽にできるキャスター付き
幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。

容量(L)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル質量(kg)2.9、【梱包重量】3.2kg形状角形仕様完成品サイズ(cm)梱包サイズ:幅27×奥行42×高さ62フタの種類ペダル式内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354685SH-01-PDB-SL3125.5×40.3×58.82.9、【梱包重量】3.2kgシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354694SH-01-PDB-WAL3125.5×40.3×58.82.9、【梱包重量】3.2kgウォールナット
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354703SH-01-PDB-WH3125.5×40.3×58.82.9、【梱包重量】3.2kgホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354719SH-01-PDB-BK3125.5×40.3×58.82.9、【梱包重量】3.2kgブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする