ウォールナット、オーク、チェリーの3種の天然木化粧繊維板を使用したおしゃれなセンターテーブル!テーブルの角は丸みをおびており、安心設計!
美しい木目が印象的なセンターテーブル
ウォールナット、オーク、チェリーの3種の天然木化粧繊維板を使用。
危険な角がない安心設計
天然木とスチールの異素材の組み合わせ
天板の厚みは約1.8cm
折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも楽々!すぐに使える完成品でのお届けです!
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,546/税込¥5,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

