脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】

脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 - ホームテイスト

座り心地抜群のポケットコイルを使用した1人掛けボリュームフロアソファ14段階リクライニングの背もたれは贅沢なハイバック仕様!
脚を外せば座椅子に早変わり
背中を支えてくれるハイバック
14段階リクライニング
座り心地バツグンのポケットコイル使用
硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地
脚を取り外すことで座椅子に早変わり♪落ち着いた3カラーからお選びいただけます。

仕様完成品材質スチール、ポリエステル、コットン、レーヨン、ポケットコイル質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×70~118×82座面高(cm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354737SH-01-QUA1P-BR-LF2ブラウン300
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354746SH-01-QUA1P--GE---LF2グリーン300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64354755SH-01-QUA1P-GY-LF2グレー300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする