人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ

人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト人気の折りたたみガーデンチェア(2脚セット)アカシア材を使用 | Alisa アリーザ - ホームテイスト

リゾート感を演出できるチェアー2脚セット!
水や腐食に強いアカシア材使用
約5kgで運びやすい折り畳み式
ポリエステル製クロス張り
庭だけでなく、車に積んで外でも大活躍!
座りやすく、汚れにくい座面
人気のアカシア材を使用。オイル仕上げでより温もりを感じれます。

材質フレーム:天然木(アカシア、オイル仕上げ)、座面:ポリエステル、ウレタン質量(kg)約5(一脚あたり)ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×59×85座面高(cm)45.5内容量1セット(2脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354816SH-01-ALS-GR-BR-LF2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥8,637/税込¥9,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする