縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L)

縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(3段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 30L) - ホームテイスト

フラップ式とペダル式のオープンタイプのダストボックス!
幅21cmのスリムタイプ
分別仕様で使いやすい
馴染みやすいシンプルデザイン
フラップ式とペダル式のオープンタイプ
ゴミ袋ストッパー付き
分別仕様で使いやすく幅21cmのスリムでシンプルなデザイン!

材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)約4.3ホワイト容量(L)20寸法(cm)約21×37×118フタの種類フラップ式・ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354859SH-01-CCD-30-WH-LF2
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする