曜日別特売

こたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル

こたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル - ホームテイスト

こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!
こたつテーブルとこたつ布団の二点セット
天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計
ガタつき・傷防止のアジャスター付き
高さ調整可能な継ぎ脚タイプ
ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全!
美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!

材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約11消費電力(W)300寸法(cm)(こたつ布団)約190×230外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354877SH-01COLSET-BEGC-LF2Gセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354886SH-01COLSET-BETW-LF2Dセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354895SH-01COLSET-BLC-LF2Aセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354904SH-01COLSET-BLTT-LF2Fセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354913SH-01COLSET-BRC-LF2Bセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354929SH-01COLSET-BRTW-LF2Cセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354938SH-01COLSET-RDTT-LF2Eセット
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする