ダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット)

ダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット) - ホームテイストダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット) - ホームテイストダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット) - ホームテイストダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット) - ホームテイストダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット) - ホームテイスト

ナチュラルなテーブルとファブリックチェアのダイニング4点セット!天然木のテーブルには熱と汚れに強いウレタン塗装を採用!
憧れのカフェスタイルをご家庭でも
便利な棚付き!天然アッシュ材製テーブル
天然木を使った贅沢なダイニングテーブル
お部屋をカジュアルに演出するロングベンチ
安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるチェア
チェア&ベンチ、ダイニングテーブルの脚にはキズ防止のフェルト付き!チェアは選べる3色カラー!どんなお部屋にも馴染みます!

材質テーブル本体:天然木アッシュ材、天板:天然木アッシュ突版、表面加工:ウレタン塗装、チェア:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、張地:ポリエステル、ベンチ本体:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、張地:ポリエステル質量(kg)テーブル:約31、チェア:約6、ベンチ:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約135×80×72、チェア:約44×56×82、ベンチ:約110×30×45座面高(cm)48内容量1セット(4台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354956SH-01DIA-4-BRブラウン
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354965SH-01DIA-4-RDレッド
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354947SH-01DIA-4--BEベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする