幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】

幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】 - ホームテイスト幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】 - ホームテイスト幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】 - ホームテイスト幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】 - ホームテイスト幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】 - ホームテイスト

天然木のぬくもりを感じるアッシュ材を使用したダイニングテーブル!伸縮式の2WAY仕様!幅は120cmから150cmへと変更することができます!
天然木のぬくもりを感じながら、ほっと一息。
2way仕様の伸縮テーブル
シンプルな造形美を使う
美しい天然木に触れる
天板を伸ばして、ワイドに使う
シンプルな造形美で薄めの天板とスマートな脚部でスッキリデザイン!デザイン・機能にオススメの北欧風ダイニングテーブルです!

材質テーブル:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装幅(mm)1200~1500高さ(mm)720奥行(mm)800材質(天板)天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120~150×80×72天板形状四角内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355008SH-01EIR-NAナチュラルテーブル:約1200~1500×800×72030
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥8,182/税込¥9,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする