ダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット)

ダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット) - ホームテイストダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット) - ホームテイストダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット) - ホームテイストダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット) - ホームテイストダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット) - ホームテイスト

ナチュラルなテーブルと時代を超えて支持されるイームズ風チェアのダイニング5点セット!天然木のテーブルには熱と汚れに強いウレタン塗装を採用!
テーブルは汚れに強いウレタン塗装
テーブル天板の下には便利な棚付き
チェアは他では見られない珍しい木目模様
チェアの脚部は天然木使用
床の傷つき防止フェルトがついています
組立簡単2ステップ、脚にはキズ防止のフェルト付き!チェアはどんな部屋にも馴染みやすいブラウンとアイボリーの2色展開!

材質テーブル本体:天然木アッシュ材、天板:天然木アッシュ突版、表面加工:ウレタン塗装、チェアABS樹脂、天然木、スチール質量(kg)テーブル:約31、チェア:約4(1脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル約135×80×72、チェア約46.5×54×81.5内容量1セット(5台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355069SH-01GEN-5-BRブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355078SH-01GEN-5-IVアイボリー
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする