快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】

快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】 - ホームテイスト快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】 - ホームテイスト快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】 - ホームテイスト快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】 - ホームテイスト快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】 - ホームテイスト

安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるダイニングチェア2脚セット!硬すぎず、柔らかすぎない座面と背面のボリュームあるクッション。
ほっとするカタチ
ほっとする座り心地
安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるチェア
ゆるやかに弧を描くオシャレなデザイン
天然木とファブリックの優しい温もりを感じられる質感
天然木とファブリックの優しいぬくもりを感じる質感。

材質天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×56×82座面高(cm)48内容量1セット(2脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355114SH-01KAUNIS-BEベージュ8204806
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355123SH-01KAUNIS-BRブラウン8204806
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355139SH-01KAUNIS-RDレッド8204806
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする