折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ

折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト折り畳み式ステップスツール【monSTEP】1段タイプ - ホームテイスト

空間にフィットするSTEPSTOOL。お部屋のインテリアに溶け込みながら照明の掃除や電球の取替えなど生活の不便を解消!
空間にフィットするオシャレな折りたたみ踏み台
耐荷重約100kgまで対応可能!
折り畳むと厚み幅約15cm
防水のため、車の洗車やアウトドアシーンにも使えます
ぐらつきを抑える脚キャップは、フローリングへの傷防止にもなります
組み立て要らずの完成品。折り畳み式でコンパクトに収納可能。アルミ製で軽量の為、女性でも片手で持ち運びができ移動も簡単!

段数1幅(cm)33.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×28×29、折り畳みサイズ:33.5×15×31.5最大使用荷重(kg)100材質アルミ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355288SH-01-MOST1-OAKオーク-約1.4-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64355279SH-01-MOST1--CMカモ0.29約1.470
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64355297SH-01-MOST1--WALウォールナット-約1.4-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする