曜日別特売

おしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ

おしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイストおしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル(天然木オーク)ブラウン ウレタン樹脂塗装|ORKA オルカ - ホームテイスト

カフェスタイルにピッタリな高さのコーヒーテーブル!ソファ・チェアどちらにも合わせやすいデザインです!
お家で気楽にカフェスタイル
天板には天然木を使用
ウレタン樹脂塗装
高さ67cm
ソファーでも、チェアーでもどちらにでも合う万能テーブル
天板には美しい天然木化粧板を使用!ウレタン塗装で汚れに強い!

材質テーブル:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装幅(mm)750高さ(mm)670奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×75×67内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355428SH-01-ORK-BR-LF2ブラウン750×750×67014
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥3,182/税込¥3,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする