曜日別特売

ダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア)

ダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア) - ホームテイストダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア) - ホームテイストダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア) - ホームテイストダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア) - ホームテイストダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア) - ホームテイスト

ナチュラルなテーブルとファブリックのチェア・ベンチのダイニング4点セット!
シンプルなデザインだからモダンにもカジュアルにもマッチするダイニングセット
カジュアルなロースタイル一度は憧れるベンチスタイル
大人数でも大丈夫!天然木使用の便利な伸縮自在テーブル
素朴な雰囲気のチェア2点とカジュアルなロングタイプのダイニングベンチ!
チェア・ベンチは選べる3カラー展開です!
テーブルは大人数でもすぐに対応できる120~150cm幅の伸縮式テーブル!

材質テーブル:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、チェア:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、ベンチ:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、コットン幅(mm)1200~1500質量(kg)テーブル:30、チェア:6.0、ベンチ:約6.8高さ(mm)720奥行(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120~150×80×72、チェア:約44×56×82、ベンチ:約110×30×45座面高(cm)48内容量1セット(4台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355455SH-01RAMPO-BE1200~150080072048ベージュ
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355464SH-01RAMPO-BR1200~150080072048ブラウン
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355473SH-01RAMPO-RD1200~150080072048レッド
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする