曜日別特売

シックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm

シックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイストシックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きボード【Bello-ベッロ】完成品・幅120cm - ホームテイスト

お部屋にアクセントを加えるオシャレなヴィンテージスタイルのトロリーテーブル!
天然木の木目を生かした深いブラウンカラーがお部屋を引き締めます。
完成品でのお届けなのでその日にお使い頂けます。
しっかり厚みのあるテーブル。頑丈に取り付けられた車輪。テーブルの角の金具は傷防止を兼ねたデザインポイント。
木脚裏にはフェルトがついているので、床を傷つける心配はありません。
カフェを楽しむテーブルとして・・・。特別な個性が光り、お部屋をヴィンテージな西海岸テイストに。
アンティーク調の車輪と取っ手付きで移動がラクラク。

材質天然木、アイアン、ラッカー塗装幅(mm)1200高さ(mm)330奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×50×33内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355534SH-01-VTLB-BRブラウン1200×500×33018
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする