人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル
リゾート感を演出できるチェアー2脚セット!
人気のアカシア材を使用。オイル仕上げでより温もりを感じれます。
簡単・コンパクトに折りたため女性でも楽に持ち運べます。
お庭だけでなく車に積んで外でも大活躍
座りやすく汚れにくい座面
木彫のガーデンファニチャーと相性抜群
持ち運びに便利な折りたたみ式!
材質フレーム:天然木(アカシア、オイル仕上げ)、座面:ポリエステル、ウレタン
質量(kg)約6(一脚あたり)
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×59×85
座面高(cm)45.5
内容量1セット(2脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 9,546 / 税込 ¥ 10,501 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |