曜日別特売

快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】

快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】 - ホームテイスト快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】 - ホームテイスト快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】 - ホームテイスト快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】 - ホームテイスト快適な座り心地!スタッキングダイニングチェア(2脚セット)【-Ymir-ユミル】 - ホームテイスト

ぬくもりを感じる天然木とファブリックの組み合わせのダイニングチェア
チェアのフレームは天然のアッシュ材を使用、一年中サラッと気持ちいいファブリック。
スタッキングができるので、使わないときは重ねておいてスペースを有効活用!
直線的だけど柔らかなデザイン
どんな部屋でも合わせやすいベーシックカラー
天然のアッシュ材使用
重ねた時も美しい、スタッキングできるダイニングチェア2脚セットです

材質天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、コットン質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×52.5×78座面高(cm)45内容量1セット(2脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355595SH-01YMIR-BEベージュ780450475×4105.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,455/税込¥6,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする