オンディーヌ 扉タイプ+3面ワイドLED

オンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+3面ワイドLED - タカラスタンダード

ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状

高さ(mm)1800タイプハイバックタイプ奥行(mm)カウンター:500間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×500×1030、ミラー:750×157×770材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)17洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全7種類を絞り込む
色(扉)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363426S-UBKヌ075HXAUEULA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ウッディーミディアム
147,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363435S-UBKヌ075HXAUEWLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ウッディーホワイト
147,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363444S-UBKヌ075HXAUSBLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ブラウン
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363453S-UBKヌ075HXAUSTLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ベージュ
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363469S-UBKヌ075HXAUSWLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ホワイト
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363478S-UBKヌ075HXAUSFLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ライトグレー
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64363487S-UBKヌ075HXAUSPLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1ピュアピンク
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする