オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡

オンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡 - タカラスタンダード

大容量21Lホーローボウル採用

高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×159×980材質(ボウル)ホーローミラー形状1面鏡(収納棚付)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364126S-UBDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ウッディーミディアム
85,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364135S-UBDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ウッディーホワイト
85,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364144S-UBDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ブラウン
78,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364153S-UBDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ベージュ
78,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364169S-UBDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ホワイト
78,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364178S-UBDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1ライトグレー
78,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364187S-UBDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1/PSJ-75A-1ピュアピンク
78,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64364187S-UBDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1/PSJ-75A-138494420S-UBDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1S-UBDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SHM-075M1NVYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡 タカラスタンダード 38494420オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡タカラスタンダード1セット
75,980
税込83,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする