オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED

オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダード

大容量21Lホーローボウル採用

高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台2段スライドボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全14種類を絞り込む
色(扉)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色(扉)
パネル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364616S-UEDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1//PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーミディアムミラーパネル:樹脂製
135,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364625S-UEDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1//PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーホワイトミラーパネル:樹脂製
135,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364634S-UEDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ブラウンミラーパネル:樹脂製
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364643S-UEDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ベージュミラーパネル:樹脂製
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364659S-UEDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ホワイトミラーパネル:樹脂製
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364668S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ライトグレーミラーパネル:樹脂製
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364677S-UEDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ピュアピンクミラーパネル:樹脂製
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364546S-UEDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローウッディーミディアムミラーパネル:ホーロー製
137,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364555S-UEDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローウッディーホワイトミラーパネル:ホーロー製
137,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364564S-UEDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローブラウンミラーパネル:ホーロー製
130,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364573S-UEDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローベージュミラーパネル:ホーロー製
130,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364589S-UEDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローホワイトミラーパネル:ホーロー製
130,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364598S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C【ミラーパネル】ホーローライトグレーミラーパネル:ホーロー製
130,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364607S-UEDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローピュアピンクミラーパネル:ホーロー製
130,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64364546S-UEDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494709S-UEDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494709オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
64364555S-UEDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494718S-UEDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494718オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
64364564S-UEDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494727S-UEDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494727オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364573S-UEDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494736S-UEDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494736オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364589S-UEDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494745S-UEDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494745オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364598S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C38494761S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494761オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364607S-UEDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494770S-UEDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UEDP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494770オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする